SMC VALVES KQ2-serien, One Touch Fitting, Tee


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polybutylentereftalat , Farge: Hvit / Grå , Tilkoblingstype: Rør x Rør , Maks. Press: 145 psi , Temp. Område: 23 grader til 140 grader F
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
KQ2T01-03A
-1 / 8 "x 5 / 32"51NOK
A
KQ2T06-08A
-6 8 mm x mm63NOK
A
KQ2T06-04A
-6 4 mm x mm58NOK
B
KQ2T04-06A
-4 6 mm x mm64NOK
A
KQ2T05-07A
-3 / 16 "x 1 / 4"89NOK
A
KQ2T12-16A
-12 16 mm x mm147NOK
A
KQ2T12-10A
-12 10 mm x mm88NOK
A
KQ2T10-12A
-10 12 mm x mm90NOK
A
KQ2T08-10A
-8 10 mm x mm74NOK
A
KQ2T08-06A
-8 6 mm x mm59NOK
A
KQ2T07-11A
1/4 "x 3/8" x 1/4 "1 / 4 "x 3 / 8"96NOK
A
KQ2T07-09A
1/4 "x 5/16" x 1/4 "1 / 4 "x 5 / 16"91NOK
A
KQ2T01-07A
1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"97NOK
A
KQ2T11-13A
3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"138NOK
A
KQ2T09-13A
5 / 16 "x 1 / 2"5 / 16 "x 1 / 2"118NOK
A
KQ2T09-11A
5 / 16 "x 3 / 8"5 / 16 "x 3 / 8"102NOK
A
KQ2T03-07A
5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"84NOK
A
KQ2T10-08A
10 8 mm x mm10 8 mm x mm100NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?