Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2T08-10A Tee 8mm x 10mm Tube x Tube | AC6ZGL 36W779

SMC VALVES KQ2T08-10A Tee 8mm x 10mm Tube x Tube

På lager
Vare: AC6ZGL Modell: KQ2T08-10AKryssreferanse: 36W779
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x Rør
Maks. Press145 psi
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size8 10 mm x mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2T01-03A Tee 1/8 x 5/32 tommers rør x rør | AC6ZEK 36W732 KQ2T01-03A-1 / 8 "x 5 / 32"51NOK
SMC VENTILER KQ2T01-07A Tee 1/8 x 1/4 tommers rør x rør | AC6ZEL 36W733 KQ2T01-07A1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"97NOK
SMC VENTILER KQ2T03-07A Tee 5/32 x 1/4 tommers rør x rør | AC6ZET 36W739 KQ2T03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"84NOK
SMC VENTILER KQ2T04-06A Tee 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZFB 36W747 KQ2T04-06A-4 6 mm x mm64NOK
SMC VENTILER KQ2T05-07A Tee 3/16 x 1/4 tommers rør x rør | AC6ZFH 36W753 KQ2T05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"89NOK
SMC VENTILER KQ2T06-04A Tee 6mm x 4mm Tube x Tube | AC6ZFQ 36W760 KQ2T06-04A-6 4 mm x mm58NOK
SMC VENTILER KQ2T06-08A Tee 6mm x 8mm Tube x Tube | AC6ZFR 36W761 KQ2T06-08A-6 8 mm x mm63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2T08-10A Tee 8mm x 10mm Tube x Tube
74NOK / enhet