H.K. PORTER

filtre

Materialhåndtering

2690GP1290G0990T

Pumps

HKA01

Pneumatikk

8690TN1413C0013C0513C0313C0213C0113C

Håndverktøy

0890CSJ0290FCS0890SMC0890MA0890MCRB6RB5RB41490MC0590MC0390MC0390FC

Materialhåndtering filtre

Strapping Cutters

Dropsmidde kuttere i legert stål for å kutte stålstropper eller stifter opp til 3/4 tommer brede. Har lavprofilkjever som enkelt glir under stramme stropper og fjærende håndtak som åpner kjevene automatisk 

  • Strapping Cutters
  • Strapping Cutters
  • Strapping Cutters
H.K. PORTER

Strapping Cutters

Artikkel (3)

Om HK PORTER

HK Porter, et merke fra Apex Tool Group, er en ledende produsent av håndverktøy for bilteknikere og mekanikere. Den omfattende HK Porter-katalogen inkluderer ulike typer industrielle kuttere som bolter, kabel, wire, båndkuttere og tilhørende deler. HK Porter boltkuttere har håndtak av glassfiber / stål og brukes til å lage senterkutt i alle typer materialer. Disse boltkutterne har kneledd som konverterer 50 lb håndtrykk til 4000 lb skjæretrykk og er tilgjengelige i forskjellige varianter av total lengde og kjevemateriale. HK Porter kabelkuttere brukes til å kutte grov-/fintrådede kabler med minimal trådforvrengning. Disse kraftige kutterne har skjære kniver for å holde og låse kabler i perfekt skjæreposisjon.
Vi leverer og leverer til mer enn 60 land, inkludert UAE, Saudi-Arabia, Singapore, Malaysia og Indonesia. Du kan enten nå oss via telefon, live chat, WhatsApp, eller sende inn skjemaet på denne siden for å få den tilsvarende delen du trenger i dag!