ANVIL 90 grader. Redusere gatealbuer


filtre
Body Material: Formbart jern , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F , Mettet damptrykk: 150 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0310019203
1 "x 3/4"212NOK
A
0310019807
1-1 / 2 "x 1 1/4"526NOK
A
0310020003
1-1 / 2 "x 1"464NOK
A
0310019401
1-1 / 4 "x 1"296NOK
A
0310019609
1-1/4" x 3/4"557NOK
A
0310018809
1 / 2 "x 3 / 8"161NOK
A
0310020409
2 "x 1-1 / 2"806NOK
A
0310019005
3 / 4 "x 1 / 2"222NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?