Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310020409 90 Deg. Reduserende gatealbue, 2 tommer x 1-1/2 tommer størrelse | AE2BVA 4WGX1

ANVIL 0310020409 90 Deg. Reduserende gatealbue, 2 tommer x 1-1/2 tommer størrelse

På lager
Vare: AE2BVA Modell: 0310020409Kryssreferanse: 4WGX1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
806NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende Street Albue, 90 Degrees
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307199060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0310018809 90 Deg. Reduserende gatealbue, 1/2 tomme x 3/8 tomme Størrelse | AE2BUT 4WGW3 03100188091 / 2 "x 3 / 8"161NOK
ANVIL 0310019005 90 Deg. Reduserende gatealbue, 3/4 tomme x 1/2 tomme størrelse | AE2BUU 4WGW4 03100190053 / 4 "x 1 / 2"222NOK
ANVIL 0310019203 90 Deg. Reduserende gatealbue, 1 tomme x 3/4 tomme størrelse | AE2BUV 4WGW5 03100192031 "x 3/4"212NOK
ANVIL 0310019401 90 Deg. Reduserende gatealbue, 1-1/4 tomme x 1 tomme størrelse | AE2BUW 4WGW6 03100194011-1 / 4 "x 1"296NOK
ANVIL 0310019609 90 Deg. Reduserende gatealbue, 1-1/4 tomme x 3/4 tomme Størrelse | AE2BUX 4WGW7 03100196091-1/4" x 3/4"557NOK
ANVIL 0310019807 90 Deg. Reducing Street Albow, 1-1/2 tomme x 1-1/4 størrelse | AE2KJØP 4WGW8 03100198071-1 / 2 "x 1 1/4"526NOK
ANVIL 0310020003 90 Deg. Reduserende gatealbue, 1-1/2 tomme x 1 tomme størrelse | AE2BUZ 4WGW9 03100200031-1 / 2 "x 1"464NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310020409 90 Deg. Reduserende gatealbue, 2 tommer x 1-1/2 tommer størrelse
806NOK / enhet