Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 701K-G Profesjonelt tone- og sondesporingssett | AE9GBR 6JJH7

GREENLEE 701K-G Profesjonelt tone- og sondesporingssett

På lager
Vare: AE9GBR Modell: 701K-GKryssref: 6JJH7
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
2 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTonegenerator og probesett
batteri~~POS=TRUNC50 timer.
Batteritype9V DC
FARGEGrå
Connector TypeRJ11, RJ45, Alligator testledninger, modulær plugg, 3.5 mm stereoplugg
Dybde1.25 "
ViseLED
Høyde2.25 "
Linje polaritetsindikatorNei
Drifts Temp.0 grader til +50 grader. C
UtgangsfrekvensVekslende 890/ 960 Hz, Sakte 1.3 Hz/ Rask 6 Hz
typenKlassisk standard
VanntettNei
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode9030400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Greenlee (nå Tempo) 701K-G profesjonelt tone- og sondesporingssett gjør det mulig for teknikere å nøyaktig identifisere og spore ledninger og kabler, noe som letter effektiv feilsøking. Den brukes i telekommunikasjons-, elektro- og nettverksindustrien.

Egenskaper:

  • Den har en lydfunksjon av typen ProbeAlert som gir hørbare signaler for effektiv identifikasjon av ledning/kabel.
  • Dette Greenlee tone- og sondesettet kommer med en stor høyttaler for klare og hørbare signaler og nøyaktig sporing i støyende omgivelser.
  • Den tilbyr tone- og probesporingsfunksjoner for presis lednings- og kabelsporing under feilsøking.
  • Dette 701K-G tone- og probesettet identifiserer raskt kretsintegritet for sikker og pålitelig drift.
  • Den er utstyrt med batterier for umiddelbar bruk, noe som sikrer bekvemmelighet og rask utrulling.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette Greenlee 701K-G tone- og sondesettet?

A.

  • Tørk av overflatene med en ren, tørr klut etter hver bruk.
  • Unngå å utsette settet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
  • Kontroller og skift ut slitte eller skadde deler regelmessig.
  • Oppbevar settet i et beskyttende etui når det ikke er i bruk.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et profesjonelt tone- og sondesporingssett?

A.

  • Nøyaktighet og presisjon av sporingsevner.
  • Holdbarhet og robusthet til utstyret.
  • Brukervennlig design og enkel betjening.
  • Kompatibilitet med ulike lednings- og kabeltyper.
  • Tilgjengelighet av ekstra testfunksjoner eller funksjoner.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker dette settet?

A.

  • Bruk alltid passende verneutstyr, som hansker og briller.
  • Sørg for at settet brukes i et godt ventilert område for å unngå risiko for røyk eller gasser.
  • Bruk settet strengt i henhold til produsentens instruksjoner og retningslinjer.
  • Hold settet unna vann eller andre væsker for å unngå elektriske farer.
  • Unngå overanstrengelse eller overdreven trykk mens du bruker utstyret for å forhindre fysisk belastning.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 701K-G Profesjonelt tone- og sondesporingssett
2 011 NOK / enhet