PARKER Skottforeninger


filtre
Tilkobling: Rør x Rør , Pakningsmateriale: Buna N , Materiale: Messing , Utvendig Dia.: 1 / 4 " , Press: 250 PSI , Type: Trykk for å koble til
StilModellHex størrelseLengdeTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
6316 60 00WP2
----10902NOK
B
62NFBH-6
----1292NOK
C
62PWBH-6
----1260NOK
D
P8BU8
----1136NOK
B
62NFBH-10
----1377NOK
A
6316 62 00WP2
----5647NOK
A
6316 56 00WP2
----10674NOK
E
66PTCBH-8-8
----1354NOK
B
62NFBH-4
----1204NOK
E
66PTCBH-6-6
----1299NOK
D
P6BU6
----1123NOK
B
62NFBH-8
----1393NOK
F
62 PMTBH-6
1-1 / 16 "1.93 "-40 til 200 grader F3 / 8 "1249NOK
F
62 PMTBH-8
1.25 "2.02 "-40 til 200 grader F1 / 2 "1408NOK
F
62 PMTBH-10
1.375 "2.92 "-40 til 200 grader F5 / 8 "1618NOK
G
62PTCBH-4
11 / 16 "1.4 "-40 til 200 ° F1 / 4 "1150NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?