Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 62PMTBH-6 Bulkhead Union 3/8 In | AA3GLN 11K704

PARKER 62PMTBH-6 Bulkhead Union 3/8 In

På lager
Vare: AA3GLN Modell: 62 PMTBH-6Kryssref: 11K704
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
TilkoblingRør x Rør
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse1-1 / 16 "
Lengde1.93 "
MaterialeMessing
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Tube Size3 / 8 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 62PMTBH-8 Bulkhead Union 1/2 In | AA3GLP 11K705 62 PMTBH-81.25 "2.02 "-40 til 200 grader F1 / 2 "1445NOK
PARKER 62PMTBH-10 Bulkhead Union 5/8 In | AA3GLQ 11K706 62 PMTBH-101.375 "2.92 "-40 til 200 grader F5 / 8 "1685NOK
PARKER 62PTCBH-4 Bulkhead Union, 1/4 tommers rørstørrelse, messing | CH6KNW 499L49 62PTCBH-411 / 16 "1.4 "-40 til 200 grader F1 / 4 "1167NOK
PARKER 62NFBH-10 skottunion | CT7CVY 48LY32 62NFBH-10----1377NOK
PARKER 62NFBH-4 skottunion | CT7CVZ 48LY29 62NFBH-4----1204NOK
PARKER 62NFBH-6 skottunion | CT7CWA 48LY30 62NFBH-6----1292NOK
PARKER 66PTCBH-6-6 Bulkhead Union, Messing, Push-to-Connect x FNPTF | CT7CWB 48LY58 66PTCBH-6-6----1319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 62PMTBH-6 Bulkhead Union 3/8 In
258NOK / enhet