Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 62PTCBH-4 Bulkhead Union, 1/4 tommers rørstørrelse, messing | CH6KNW 499L49

PARKER 62PTCBH-4 Bulkhead Union, 1/4 tommers rørstørrelse, messing

På lager
Vare: CH6KNW Modell: 62PTCBH-4Kryssreferanse: 499L49
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse11 / 16 "
Lengde1.4 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.1 / 4 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Tube Size1 / 4 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 62PMTBH-6 Bulkhead Union 3/8 In | AA3GLN 11K704 62 PMTBH-61-1 / 16 "1.93 "-40 til 200 grader F3 / 8 "1258NOK
PARKER 62PMTBH-8 Bulkhead Union 1/2 In | AA3GLP 11K705 62 PMTBH-81.25 "2.02 "-40 til 200 grader F1 / 2 "1445NOK
PARKER 62PMTBH-10 Bulkhead Union 5/8 In | AA3GLQ 11K706 62 PMTBH-101.375 "2.92 "-40 til 200 grader F5 / 8 "1685NOK
PARKER 62NFBH-10 skottunion | CT7CVY 48LY32 62NFBH-10----1377NOK
PARKER 62NFBH-4 skottunion | CT7CVZ 48LY29 62NFBH-4----1204NOK
PARKER 62NFBH-6 skottunion | CT7CWA 48LY30 62NFBH-6----1292NOK
PARKER 66PTCBH-6-6 Bulkhead Union, Messing, Push-to-Connect x FNPTF | CT7CWB 48LY58 66PTCBH-6-6----1319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 62PTCBH-4 Bulkhead Union, 1/4 tommers rørstørrelse, messing
167NOK / enhet