ATP Slange, svart


filtre
Hardhet: Shore D: 70 , Materiale: nylon , Temp. Område: -60 til 200 F , Toleranse: +/- 0.004 " , Vakuumvurdering: 28 tommer. Hg.
StilModellBurst PressFARGEInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
N18-BNA
675 psiNaturlig0.08 "250ft.225 psi1 / 8 "0.022 "1 019 NOK
B
N18-ABLK
675 psiSvart0.08 "100ft.225 psi1 / 8 "0.022 "305NOK
B
N14-ABLK
750 psiSvart0.18 "100ft.250 psi1 / 4 "0.035 "938NOK
B
N38-ABLK
750 psiSvart0.275 "100ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "1 868 NOK
A
N532-BNA
750 psiNaturlig0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "-
RFQ
B
N532-ABLK
750 psiSvart0.106 "100ft.250 psi5 / 32 "0.025 "404NOK
A
N38-BNA
750 psiNaturlig0.275 "250ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
B
N14-BBLK
750 psiSvart0.18 "250ft.250 psi1 / 4 "0.035 "-
RFQ
B
N532-BBLK
750 psiSvart0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "1 126 NOK
B
N38-BBLK
750 psiSvart0.275 "250ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?