Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP N532-ABLK slange 0.106 Id x 5/32 tommer ytre diameter 100 fot svart | AB2WGM 1PCC7

ATP N532-ABLK slange 0.106 Id x 5/32 tomme ytre diameter 100 fot svart

På lager
Vare: AB2WGM Modell: N532-ABLKKryssreferanse: 1PCC7
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
484NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press750 psi
FARGESvart
HardhetShore D: 70
Inne i Dia.0.106 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.5 / 32 "
Temp. Område-60 til 200 F
Toleranse+/- 0.004 "
Vakuumvurdering28 tommer. Hg.
Veggtykkelse0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGEInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ATP N18-ABLK slange 0.08 Idx1 / 8 tommer ytre diameter 100 fot svart | AB2WGL 1PCC5 N18-ABLK675 psiSvart0.08 "100ft.225 psi1 / 8 "0.022 "101NOK
ATP N14-ABLK slange 0.18 Id x 1/4 tommer Ytre diameter 100 fot svart | AB2WGN 1PCC9 N14-ABLK750 psiSvart0.18 "100ft.250 psi1 / 4 "0.035 "906NOK
ATP N38-ABLK slange 0.275 Id x 3/8 tommer Ytre diameter 100 fot svart | AB2WGP 1PCD2 N38-ABLK750 psiSvart0.275 "100ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "1 802 NOK
ATP N18-BNA slange 0.08 Idx1 / 8 tommer ytre diameter 250 fot naturlig | AB2WGQ 1PCD4 N18-BNA675 psiNaturlig0.08 "250ft.225 psi1 / 8 "0.022 "252NOK
ATP N532-BNA slange 0.106 Id x 5/32 Ytre diameter 250 fot naturlig | AB2WGR 1PCD6 N532-BNA750 psiNaturlig0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "-
RFQ
ATP N38-BNA slange 0.275 Id x 3/8 tommer Ytre diameter 250 fot naturlig | AB2WGU 1PCE1 N38-BNA750 psiNaturlig0.275 "250ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
ATP N532-BBLK slange 0.106 Id x 5/32 tommer ytre diameter 250 fot svart | AB2WGW 1PCE5 N532-BBLK750 psiSvart0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP N532-ABLK slange 0.106 Id x 5/32 tomme ytre diameter 100 fot svart
484NOK / enhet