KERN OG SOHN CFS 15K0.2 Tellebalanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8HUR

KERN AND SOHN CFS 15K0.2 Tellebalanse, 15 kg Maks. Vekt, 0.2g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HUR Modell: CFS 15K0.2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid14 timer.
Saksbredde315mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon315 x 350 x 180 mm
Husets høyde180 mm
Husets lengde350 mm
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.0004 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
Minste belastning2g / stykke
lesbarhet0.2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse295 mm x 225
reproduserbarhet0.0002Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)200mg
Minste delvekt for styktelling (normal)2g
EnheterKg, lb
Veiekapasitet15kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde225 mm
Veiende overflate bredde295 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)21
Skipets lengde (cm)37.5
Skipets bredde (cm)45
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterBoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeInngangsspenninglinearitetRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN CFS 300-3 Tellebalanse, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8HUT CFS 300-3g315 x 350 x 180 mm180 mm--110 til 230V AC+/- 0.004 g-6 133 NOK
KERN OG SOHN CFS 30K0.5 Tellebalanse, 30Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 til 240V AC+/-0.001 kg295 mm x 2254 089 NOK
KERN OG SOHN CFS 3K-5 Tellebalanse, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8HUV CFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 til 230V AC+/- 0.1 g295 mm x 2254 750 NOK
KERN OG SOHN CFS 50K-3 Tellebalanse, 50Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8HUW CFS 50K-3Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220 til 240V AC+/-0.002 kg370 mm x 2404 750 NOK
KERN OG SOHN CFS 6K0.1 Tellebalanse, 6Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 til 240V AC+/-0.0002 kg295 mm x 2254 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CFS 15K0.2 Tellebalanse, 15 kg Maks. Vekt, 0.2g Lesbarhet
4 089 NOK / enhet