VESTIL Hjulklosser i gummi


filtre
Byggemateriale: Gummi , Antall hjulkiler: 1 , Gummitype: ekstrudert , Hjulstopptilkobling: none , Bruk av hjulblokker: Multi-Purpose
StilModellHjulblokkhøydeFARGEHåndtak inkludertLengde på hjulklosserHjulblokkvektHjulblokkbreddeMaterialeGenerell dybdePris (eks. mva)
A
RMC-4
4.75 "SvartNei4.25 "5 lbs.6.5 "Gummi4.25 "427NOK
B
ORWC-8-HDL
6"oransjeJa8"10 lbs.9.25 "Støpt gummi9.25 "514NOK

Hjulklosser i gummi

Vestil gummihjulsklosser er designet for å forhindre at fly og kjøretøy ved et uhell beveger seg på parkeringsplasser. De er laget av forsterket gummi, har en buet overflate og gir et overlegen grep på overflaten. Gummikonstruksjonen motstår videre riving, slitasje og ozonforvitring. Disse hjulklossene har et sidehåndtak for løfting og bærbarhet, med utvalgte modeller som består av tau av polypropylen for å koble sammen klosser og gi sikt. Velg mellom et bredt utvalg av disse gummihjulsklossene, tilgjengelig i lengder på 4.25 til 12 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?