Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL RMC-4 hjulkloss, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 tommers størrelse, svart, gummi

På lager
Vare: AG7XZU Modell: RMC-4
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGESvart
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde4.75 "
Lengde4.25 "
MaterialeGummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde4.25 "
Total høyde4.75 "
Samlet bredde6.5 "
Gummi typeekstrudert
Brukbar klossbredde6 1 / 2 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde4.75 "
Lengde på hjulklosser4.25 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt5 lbs.
Hjulblokkbredde6.5 "
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4016996050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHjulblokkhøydeFARGEHåndtak inkludertLengde på hjulklosserHjulblokkvektHjulblokkbreddeMaterialeGenerell dybdePris
VESTIL ORWC-8-HDL Hjulkloss med håndtak, 8 x 11-7/8 x 6 tommer, oransje, støpt gummi | AG7WNT ORWC-8-HDL6"oransjeJa8"10 lbs.9.25 "Støpt gummi9.25 "514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RMC-4 hjulkloss, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 tommers størrelse, svart, gummi
427NOK / enhet