Fullfør: Ribbete , Høyde: 12 "til 4" , Innvendig høyde: 3 7 / 8 " , Innvendig lengde: 20 1 / 16 " , Innvendig bredde: 15 1 / 16 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 30 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 11 , Antall skilleplasser kort: 15 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 22 3 / 8 " , Utvendig bredde: 17 3 / 8 " , Bredde: 16 "til 18"
33224 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser
Akro-Mils 33224-serien Akro-Grid plastoppbevaringsbokser med avtakbare skillevegger bidrar til å lage tilpassede rom for organisering og oppbevaring av små deler og rekvisita. De er ideelle for varehus, produksjons- og distribusjonsenheter, garasjer og verksteder for å holde små deler og verktøy lett tilgjengelig.
Egenskaper
- De er laget av plast av industrikvalitet og har en gjennomsiktig design for å gi rask identifikasjon av innholdet uten å åpne beholderen.
- Disse enhetene kommer integrert med skillespor som gjør det mulig å lage hundrevis av romstørrelser ned til 1-1/8 tommer.
- De har stablefelger og ytre ribber for å gi ekstra styrke og holdbarhet, noe som reduserer risikoen for skade.
- Disse boksene kan enkelt lages for å passe på de fleste stativer, hyller og automatisert materialhåndteringsutstyr.
- Disse skilleboksene er tilgjengelige i blå, røde og grå farger.
Kompatible tilbehør
- Akro-Mils 42224 Lang skillelinje: Denne solide skilleveggen er designet for å passe sikkert inn i esken for å skape større rom eller for å skille gjenstander som trenger mer plass.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er stabling av felger i disse boksene?
Stablefelger er forsterkede områder rundt den øvre kanten av disse skilleboksene, slik at de kan stables sikkert oppå andre beholdere uten å kollapse eller knekke seg under vekten. Denne funksjonen gjør dem nyttige i miljøer der plassen er begrenset, og containere må stables høyt for å maksimere lagringskapasiteten.
Hva er et nettsystem?
Akro-Mils 33224 Series skillebokser kommer med et gittersystem som har gitter støpt med en bokstav/nummer for enkel sporing av deler.
Hvordan rengjøre Akro-Grid skillebokser?
- Bruk en myk børste eller klut for å fjerne løst smuss, støv eller rusk fra overflaten.
- Dypp en ren klut eller svamp i såpevannet og rengjør innsiden og utsiden av boksen, vær oppmerksom på gjenstridige flekker eller flekker.
- Skyll boksen grundig med rent vann for å fjerne eventuelle såperester.
- Tørk boksen med et rent håndkle eller la den lufttørke.