AKRO-MILS 33224GREY skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grå | AE4JQU 5LA21

AKRO-MILS 33224GREY skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AE4JQU Modell: 33224GREYKryssreferanse: 5LA21

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

454NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGEGrå
SkillefargeSvart
FinishRibbete
Høyde12 "til 4"
Innvendig høyde3 7 / 8 "
Innvendig lengde20 1 / 16 "
Innvendig bredde15 1 / 16 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet30 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange11
Antall skilleautomater kort15
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde22 3 / 8 "
Utenfor bredde17 3 / 8 "
Package Antall6
Volum0.61 cu. ft.
Volumkapasitet0.61 cu. ft.
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)59.37
Skipets bredde (cm)46.69
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 33224BLÅ skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AC3DYR 2RV45 33224BLÅBlå6454NOK
AKRO-MILS 33224RED skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AC3DYT 2RV46 33224REDRød6454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33224GREY skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grå
454NOK / enhet