FERNCO Ingen navkoblinger


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: 300 rustfritt stål og neopren , Lengde: 2 9 / 64 " , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
A
PNH-150
1.5 "1-57 / 64 "63NOK
B
PNH-22
2"2-25 / 64 "69NOK
C
PNH-33
3"3-25 / 64 "84NOK
D
PNH-44
4"4-31 / 64 "95NOK

Ingen navkoblinger

Fernco no hub-koblinger er designet for tilkobling av støpejernsrør for stormdrenering, sanitær, ventilasjon og avfallshåndtering. De har et patentert, toveis korrugeringsskjold som tetter trykket på røret og pakningen for positiv forsegling og skruehus i ett stykke med sammenlåsende klemmer for rask og sikker installasjon. De har flytende maljedesign for å la båndet, klemmen og skjoldet bevege seg uavhengig, og forhindrer dermed at skjoldet krymper og lekker væske. De kommer med perlepakninger for å gi høyt tetningstrykk på rørene og holdekraften. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene uten nav, tilgjengelig for 1.5, 2, 3, 4 og 6 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?