Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO PNH-150 Ingen navkobling 2-9/64 tomme Lengde 1-1/2 tomme | AC4GVG 2ZU19

FERNCO PNH-150 No Hub Coupling 2-9/64 tommer Lengde 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AC4GVG Modell: PNH-150Kryssreferanse: 2ZU19
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIngen navkobling
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body Material300 rustfritt stål og neopren
For rørstørrelse1.5 "
Inne i Dia.1-57 / 64 "
Lengde2 9 / 64 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307290090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris
FERNCO PNH-22 Ingen navkobling 2-9/64 tommer Lengde 2 tommer | AC4GVH 2ZU20 PNH-222"2-25 / 64 "74NOK
FERNCO PNH-33 Ingen navkobling 2-9/64 tommer Lengde 3 tommer | AC4GVJ 2ZU21 PNH-333"3-25 / 64 "90NOK
FERNCO PNH-44 Ingen navkobling 2-9/64 tommer Lengde 4 tommer | AC4GVK 2ZU22 PNH-444"4-31 / 64 "102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO PNH-150 No Hub Coupling 2-9/64 tommer Lengde 1-1/2 tommer
67NOK / enhet