PARKER D3W9CNYK5 ventilretningsbestemt | AD9QDW 4UB29

PARKER D3W9CNYK5 ventilretningsbestemt

På lager
Vare: AD9QDW Modell: D3W9CNYK5Kryssreferanse: 4UB29

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Spole volt110-120CA
GPM @ 3000 PSI12
Høyde5.06 "
Holder forsterkere95VA
Hz50/60
Startforsterker3.5
Lengde9.85 "
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)1500
Antall stillinger3
Antall måter4
TetningstypeNitril O-ring
StørrelseCETOP-05
Spoletypetandem
typenSolenoid operert
Bredde2.76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3325
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeStørrelseBreddePris
PARKER D1VW004CNYGF5 Retningsventil magnetventil Flottør 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "7 112 NOK
PARKER D1VW009CNYGF5 Retningsventil Magnet Tandem 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "5 430 NOK
PARKER D3W1CNYK5 ventilretningsbestemt | AJ2HHN 4UB27 D3W1CNYK5--5.069.85D05-8 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER D3W9CNYK5 ventilretningsbestemt
9 614 NOK / enhet