CONRADER Pilotventilavlaster


filtre
Kulemateriale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Messing , Maks. Temp.: 350 Degrees , NPT-innløp: 3 / 8 " , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Type: unloader
StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeInletKnottmaterialeMaks. Arbeids pressOutletGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
RCL-HU-90-120
90 til 120 PSI3 / 8 "Aluminum120 psi1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
RFQ
B
RCB-M-HU-100-125
100 til 125 PSI1 / 4 "Messing125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "296NOK
B
RCB-M-HU-111-133
111 til 133 PSI1 / 4 "Messing133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "296NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?