CONRADER RCL-HU-90-120 Pilotventilavlaster 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85

CONRADER RCL-HU-90-120 Pilotventilavlaster 90 - 120 Psi

Vare: AF8QAE Modell: RCL-HU-90-120Kryss Ref: 29FK85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotventil
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing
Inlet3 / 8 "
KnottmaterialeAluminum
Maks. Driftstemperatur350 Degrees
Maks. Temp.350 Degrees
Maks. Arbeids press120 psi
O-ringViton
Outlet1 / 4 "
Generell dybde1-1 / 2 "
Total høyde4 7 / 32 "
Total lengde4 7 / 32 "
Forhåndsinnstilt90 til 120
trykk~~POS=TRUNC Range90 til 120 PSI
SeterMessing
FjærmaterialeRustfritt stål
typenunloader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481309000

Produktdetaljer:

    • Dimensjoner (LXH) (inn.) (4-7 / 32 x 4-7 / 32)
    • Forhåndsinnstilt rekkevidde (PSI) (90 til 120)

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeInletKnottmaterialeMaks. Arbeids pressOutletGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris
CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilotventilavlaster 111 Til 133 Psi | AB8VAK 29FK87 RCB-M-HU-111-133111 til 133 PSI1 / 4 "Messing133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "296NOK
CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilotventilavlaster 100 - 125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 til 125 PSI1 / 4 "Messing125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER RCL-HU-90-120 Pilotventilavlaster 90 - 120 Psi