Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilotventilavlaster 111 Til 133 Psi | AB8VAK 29FK87

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilotventilavlaster 111 til 133 psi

På lager
Vare: AB8VAK Modell: RCB-M-HU-111-133Kryss Ref: 29FK87
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotventil
(F) NPT-uttak1/4 tommer
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing
Inlet1 / 4 "
KnottmaterialeMessing
Maks. Driftstemperatur350 Degrees
Maks. Temp.350 Degrees
Maks. Arbeids press133 PSI
NPT-innløp3 / 8 "
O-ringViton
Outlet1 / 8 "
Generell dybde15 / 16 "
Total høyde3.5 "
Total lengde3.5 "
Forhåndsinnstilt111 til 133
trykk~~POS=TRUNC Range111 til 133 PSI
SeterMessing
FjærmaterialeRustfritt stål
typenunloader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dimensjoner (LXH) (inn.) (3-1 / 2 x 3-1 / 2)
    • Forhåndsinnstilt rekkevidde (PSI) (111 til 133)

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeInletKnottmaterialeMaks. Arbeids pressOutletGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris
CONRADER RCL-HU-90-120 Pilotventilavlaster 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85 RCL-HU-90-12090 til 120 PSI3 / 8 "Aluminum120 psi1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
RFQ
CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilotventilavlaster 100 - 125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 til 125 PSI1 / 4 "Messing125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilotventilavlaster 111 til 133 psi
296NOK / enhet