WATTS 3515RB Series, Reduserende Union Adapter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polysulfon , Farge: Hvit , Tilkoblingstype: Tube , Bli ferdig: Polysulfon , Innløpsmateriale: Polysulfon , Innløpstype: Quick Connect , Materiale: Polysulfon , Maks. Press: 250 psi , Maks. Arbeids press: 17.2 Bar , Mfr. Serie: 3515RB , Min. Temp.: 75 grader F , Uttaksmateriale: Polysulfon , Uttakstype: Quick Connect , Temp. Område: 180 Grader F
StilModellMonteringstypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
3515RB-1004
----1 / 2 "x 1 / 4"278NOK
A
3515RB-1410
Connector3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"175NOK
A
3515RB-1008
Union1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"143NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?