Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3515RB-1008 reduksjonskobling, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085

WATTS 3515RB-1008 reduksjonskobling, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar

På lager
Vare: AA9GPH Modell: 3515RB-1008Kryssref.: 1DAL7 / 650085
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende unionsadapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
FinishPolysulfon
MonteringstypeUnion
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3515RB
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeQuick Connect
Utenfor Dia.1-1 / 8 "
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1 / 2 "x 3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.Tube SizePris
WATTS 3515RB-1004 reduksjonskobling 1/2 x 1/4 In | AA9GPG 1DAL6 3515RB-1004----1 / 2 "x 1 / 4"278NOK
WATTS 3515RB-1410 reduksjonskobling, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725 3515RB-1410Connector3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3515RB-1008 reduksjonskobling, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar
143NOK / enhet