Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3515RB-1004 reduksjonskobling 1/2 x 1/4 In | AA9GPG 1DAL6

WATTS 3515RB-1004 reduksjonskobling 1/2 x 1/4 tommer

På lager
Vare: AA9GPG Modell: 3515RB-1004Kryssreferanse: 1DAL6

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende unionsadapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press250 psi
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1 / 2 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.Tube SizePris
WATTS 3515RB-1008 reduksjonskobling, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085 3515RB-1008Union1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"143NOK
WATTS 3515RB-1410 reduksjonskobling, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725 3515RB-1410Connector3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3515RB-1004 reduksjonskobling 1/2 x 1/4 tommer
278NOK / enhet