Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 77F10201 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing | BY4BXX

APOLLO VALVES 77F10201 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing

På lager
Vare: BY4BXX Modell: 77F10201

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
AktuatortypeKun manuell
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypePT
PorttypeFull port
Trykkvurdering600 XNUMX CWP
TetningstypeMPTFE
SetematerialeRPTFE
Størrelse3 / 8 "
Trim materialeB16 / Chrome x B16
typenstandard
Ventiltype2 PC-kuleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1408

Produktdetaljer:

    • Serie: Messing Ball Valve, Full Port
    • 150 # Steam Trim

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTrykkvurderingStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 77F10107 Kuleventil, 1/4 tomme NPT, full port, smidd messing, T-håndtak | BY4BXU 77F10107PT600 XNUMX CWP1 / 4 "Teehåndtak258NOK
APOLLO VENTILER 77F10111 Kuleventil, 1/4 tomme NPT, full port, smidd messing | BY4BXV 77F10111FNPT-1 / 4 "Therma-Seal isolerende håndtak560NOK
APOLLO VENTILER 77F10204 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing | BY4BXW 77F10204FNPT-3 / 8 "2-1 / 4 "stammeutvidelse360NOK
APOLLO VENTILER 77F10211 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing | BY4BXY 77F10211FNPT-3 / 8 "Therma-Seal isolerende håndtak560NOK
APOLLO VENTILER 77F10207 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing, T-håndtak | BY4BXZ 77F10207FNPT-3 / 8 "Teehåndtak258NOK
APOLLO VENTILER 77F10304 Kuleventil, 1/2 tomme NPT, full port, smidd messing | BY4BYA 77F10304FNPT-1 / 2 "2-1 / 4 "stammeutvidelse384NOK
APOLLO VENTILER 77F10527 Kuleventil, full port, med låsespak, størrelse 1 tomme NPT, smidd messing | BY6PMG 77F10527FNPT-1"Spak og mutter i rustfritt stål630NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 77F10201 Kuleventil, 3/8 tommer NPT, full port, smidd messing
258NOK / enhet