Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 3360 Ankerfeste, Standard Slide-In, 5/16-18 x 1.3 gjenget, sink, Bright | AC3BPA 2RCU4

80/20 3360 ankerfeste, standard innskyvning, 5/16-18 x 1.3 gjenger, sink, lys

På lager
Vare: AC3BPA Modell: 3360Kryssreferanse: 2RCU4
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerfeste
FARGEBright
Dimensjon A1.383 "
Dimensjon B0.309 "
Dimensjon C0.625 "
Dimensjon D0.25 "
Dimensjon E0.81 "
Dimensjon F0.7 "
Dimensjon G0.625 "
Finishsink
Materialesink
Mutter typeStandard Slide-in
Trådstørrelse5/16"-18 x 1.3 SHCS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7907006000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 13184 Ankerfeste, Roll-in med kulefjærmutter, M4 x 14mm, sink, lys | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmsink69NOK
80/20 3395 Ankerfeste, Standard Slide-In, 10-32 x 0.75 Gjenget, Sink, Bright | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "sink75NOK
80/20 25-3896 Ankerfeste, Standard Slide-In, M5 x 18mm Gjenget, Sink, Bright | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmsink66NOK
80/20 40-3897 Ankerfeste, Standard Slide-In, M8 x 30mm Gjenget, Sink, Bright | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmsink78NOK
80/20 13186 Ankerfeste, Economy Slide-In, M6 x 20mm Gjenget, Sink, Bright | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmsink59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 3360 ankerfeste, standard innskyvning, 5/16-18 x 1.3 gjenger, sink, lys
84NOK / enhet