Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 13184 Ankerfeste, Roll-in med kulefjærmutter, M4 x 14mm, sink, lys | AA7XUW 16U369

80/20 13184 Ankerfeste, rulle inn med kulefjærmutter, M4 x 14 mm, sink, lys

På lager
Vare: AA7XUW Modell: 13184Kryssreferanse: 16U369
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerfeste
FARGEBright
Dimensjon A16.9 mm
Dimensjon B5 mm
Dimensjon C7.9 mm
Dimensjon D4.2 mm
Dimensjon E11.8 mm
Dimensjon F11.85 mm
Dimensjon G8.5 mm
Finishlakk
Materialesink
Mutter typeRoll-in med ballfjær
TrådstørrelseM4 x 14 mm SHCS
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)1.85
Skipets bredde (cm)1.19
HS kode7907006000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 3395 Ankerfeste, Standard Slide-In, 10-32 x 0.75 Gjenget, Sink, Bright | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "sink75NOK
80/20 3360 Ankerfeste, Standard Slide-In, 5/16-18 x 1.3 gjenget, sink, Bright | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "sink84NOK
80/20 25-3896 Ankerfeste, Standard Slide-In, M5 x 18mm Gjenget, Sink, Bright | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmsink66NOK
80/20 40-3897 Ankerfeste, Standard Slide-In, M8 x 30mm Gjenget, Sink, Bright | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmsink78NOK
80/20 13186 Ankerfeste, Economy Slide-In, M6 x 20mm Gjenget, Sink, Bright | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmsink59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 13184 Ankerfeste, rulle inn med kulefjærmutter, M4 x 14 mm, sink, lys
69NOK / enhet