Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-3896 Ankerfeste, Standard Slide-In, M5 x 18mm Gjenget, Sink, Bright | AE4EWB 5JRH1

80/20 25-3896 Ankerfeste, Standard Slid-In, M5 x 18 mm gjenget, sink, Bright

På lager
Vare: AE4EWB Modell: 25-3896Kryssreferanse: 5JRH1
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerfeste
FARGEBright
Dimensjon A18.54 mm
Dimensjon B6.22 mm
Dimensjon C10.94 mm
Dimensjon D4.34 mm
Dimensjon E14.27 mm
Dimensjon F12.44 mm
Dimensjon G10.31 mm
Materialesink
Mutter typeStandard Slide-in
TrådstørrelseM5 x 18 mm SHCS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7907006000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 13184 Ankerfeste, Roll-in med kulefjærmutter, M4 x 14mm, sink, lys | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmsink69NOK
80/20 3395 Ankerfeste, Standard Slide-In, 10-32 x 0.75 Gjenget, Sink, Bright | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "sink75NOK
80/20 3360 Ankerfeste, Standard Slide-In, 5/16-18 x 1.3 gjenget, sink, Bright | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "sink84NOK
80/20 40-3897 Ankerfeste, Standard Slide-In, M8 x 30mm Gjenget, Sink, Bright | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmsink78NOK
80/20 13186 Ankerfeste, Economy Slide-In, M6 x 20mm Gjenget, Sink, Bright | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmsink59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-3896 Ankerfeste, Standard Slid-In, M5 x 18 mm gjenget, sink, Bright
66NOK / enhet