CHERNE Underjordiske prøvekuleplugger, Multi Size


Cherne multi-size underjordiske testkuleplugger er ideelle for å blokkere strømmen samtidig som det tillater vedlikehold i stormkloakk og sanitærsystemer. De brukes som bakplugger for testing av kloakkluft og kan monteres på flere rørstørrelser.

filtre
Eye Inside Dia .: 3 / 8 " , Materiale: Gummi , Type: Pneumatisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris (eks. mva)
A
275058
6 "til 8"5.25 "til 8.25"17 psi/40 fot.30 psi14 "5"4 606 NOK
A
275088
8 "til 12"7 "til 12.25"11 psi/25 fot.20 psi16 "6.75 "10 225 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Plasser pluggene inn i røret i en avstand som er minst lik rørdiameteren.
  • Fest den ene enden av oppblåsingsslangen til pluggoppblåsingskoblingen og spenn / blokker pluggen.
  • Blås opp trykket til pluggen gjennom oppblåsingsslangen og la den stabilisere seg.
  • Fortsett med testing av rør, påføring eller annen bruk av pluggen.
  • Slipp pluggtrykket fra utenfor faresonen til pluggen er helt tom for luft og fjern avstivnings-/blokkeringssystemet.

Egenskaper

  • Cherne multi-size underjordiske testkuleplugger (275058 og 275088) tetter både uregelmessig formede og runde rør.
  • De har naturgummikonstruksjon for utmerket minne og slitasje.
  • Oppblåsingsventilen kan fjernes og erstattes (hvis skadet) med hurtigkoblinger.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er holdbarheten for Cherne pneumatiske plugger?

Cherne tilbyr en 2-års garanti på alle pneumatiske plugger (fra produksjonsdatoen) når de holdes under kontrollerte forhold og ved temperaturer mellom 0 og 125 grader Fahrenheit.

Hva vil skje under over- eller under-inflasjon av plugger?

  • Overoppblåsing: Det kan føre til at pluggen løsner og sprekker med ekstrem hastighet.
  • Underoppblåsing: Det kan føre til at mediet og pluggen som holdes fast løsner fra røret.

Hvor ofte bør trykket på pluggene overvåkes?

Oppblåsingstrykket bør kontrolleres og opprettholdes minst én gang per 4. time under bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?