Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 275088 Testkuleplugg, multistørrelse, 8 til 12 tommer størrelse, 16 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot | AE4XMJ 5NRT8

CHERNE 275088 Testkuleplugg, multistørrelse, 8 til 12 tommer størrelse, 16 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot.

På lager
Vare: AE4XMJ Modell: 275088Kryssreferanse: 5NRT8
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
10 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuleplugg
Tømt diameter6.75 "
Deflatert lengde16 "
Eye Inside Dia.3 / 8 "
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk11 psi/25 fot.
Nominell størrelse8 "til 12"
Område7 "til 12.25"
Nødvendig inflasjonstrykk20 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)42.55
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris
CHERNE 275058 Testkuleplugg, multistørrelse, 6 til 8 tommer størrelse, 14 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AE4XMK 5NRT9 2750586 "til 8"5.25 "til 8.25"17 psi/40 fot.30 psi14 "5"5 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 275088 Testkuleplugg, multistørrelse, 8 til 12 tommer størrelse, 16 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot.
10 225 NOK / enhet