AUTOQUIP 35-serien ekstra smalt sakseløftebord


filtre
StilModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform Lengde
A
S35-036-0060-NO
1.548 "22 "50 sek.6000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-024-0080-NO
1.536 "22 "32 sek.8000 lbs.60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-060-0040-NO
1.587 "24 "44 sek.4000 lbs.120 "40 "87 "
RFQ
A
S35-048-0080-NO
1.564 "22 "66 sek.8000 lbs.96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-048-0040-NO
1.564 "16 "22 sek.4000 lbs.96 "32 "64 "
RFQ
A
S35-036-0080-NO
1.548 "22 "50 sek.8000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-036-0040-NO
1.548 "16 "17 sek.4000 lbs.72 "32 "48 "
RFQ
A
S35-024-0025-NO
1.536 "16 "8 sek.2500 kg60 "32 "36 "
RFQ
A
S35-036-0025-NO
1.548 "16 "12 sek.2500 kg72 "32 "48 "
RFQ
A
S35-024-0060-NO
1.536 "22 "32 sek.6000 lbs.60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-048-0025-NO
1.564 "16 "16 sek.2500 kg96 "32 "64 "
RFQ
A
S35-024-0040-NO
1.536 "16 "11 sek.4000 lbs.60 "32 "36 "
RFQ
A
S35-060-0060-NO
1.587 "24 "44 sek.6000 lbs.120 "40 "87 "
RFQ
A
S35-060-0025-NO
1.587 "24 "22 sek.2500 kg120 "40 "87 "
RFQ
A
S35-048-0060-NO
1.564 "22 "66 sek.6000 lbs.96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-060-0100-NO
590 "26 "50 sek.10000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ
A
S35-058-0150-NO
590 "28 "60 sek.15000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ
A
S35-058-0120-NO
590 "28 "60 sek.12000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ
A
S35-060-0080-NO
590 "26 "44 sek.8000 lbs.120 "90 "90 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?