AUTOQUIP S35-058-0120-NO Sakseløftebord, 90 tommers plattformbredde, 12.5 - 70.5 tommers høyde | CG6BNN

AUTOQUIP S35-058-0120-EN Sakseløftebord, 90 tommers plattformbredde, 12.5 - 70.5 tommers høyde

Vare: CG6BNN Modell: S35-058-0120-NO

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde90 "
Base bredde28 "
Lastekapasitet12000 lbs.
Senket høyde12.5 "
Maks. Plattform Lengde120 "
Maks. Plattformbredde90 "
Min. Plattform Lengde90 "
Min. Plattformbredde28 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Hevet høyde70.5 "
Tid60 sek.
Reiselengde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2430
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP S35-024-0025-NO Sakseløftbord, 32 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6BNA S35-024-0025-NO1.536 "16 "8 sek.2500 kg60 "32 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040-NO Sakseløftbord, 32 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BNB S35-024-0040-NO1.536 "16 "11 sek.4000 lbs.60 "32 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060-NO Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BNC S35-024-0060-NO1.536 "22 "32 sek.6000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080-NO Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 7 - 31 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6BND S35-024-0080-NO1.536 "22 "32 sek.8000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025-NO Sakseløftebord, 32 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6BNE S35-036-0025-NO1.548 "16 "12 sek.2500 kg72 "32 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-NO Sakseløftebord, 32 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BNF S35-036-0040-NO1.548 "16 "17 sek.4000 lbs.72 "32 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-NO Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BNG S35-036-0060-NO1.548 "22 "50 sek.6000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-058-0120-EN Sakseløftebord, 90 tommers plattformbredde, 12.5 - 70.5 tommers høyde