SOUTHWIRE COMPANY Twisted nedsenkbar pumpekabel


filtre
Kabel Type: THW , Ledermateriale: Kobber , Maks. Spenning: 600 VAC , Spolelengde: 500ft. , Temp. Område: -4 grader til 167 grader F , Ledningsfarge: Svart, rød og grønn bakken
StilModellNominell utenfor dia.Antall ledereAntall tråderStørrelseLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
56367701
-3714AWG--
RFQ
B
56370101
-31910 Awg--
RFQ
A
56368701
-3192 Awg--
RFQ
C
56365902
-3714AWG--
RFQ
C
56366001
-21912 Awg--
RFQ
C
56366201
-21910 Awg--
RFQ
C
56366401
-2198 Awg--
RFQ
C
56366601
-3196 Awg--
RFQ
D
56648502
-3198 Awg--
RFQ
A
56367901
-31912 Awg--
RFQ
A
56368201
-2198 Awg--
RFQ
B
56369801
-31912 Awg--
RFQ
E
56370901
-2198 Awg--
RFQ
D
56370401
-3114AWG--
RFQ
D
56370601
-3112 Awg--
RFQ
D
56370801
-3110 Awg--
RFQ
D
56371101
-3196 Awg--
RFQ
A
56368101
-31910 Awg--
RFQ
C
56365801
-2714AWG--
RFQ
A
56367801
-21912 Awg--
RFQ
E
56370301
-2114AWG--
RFQ
A
56368001
-21910 Awg--
RFQ
C
56366101
-31912 Awg--
RFQ
C
56366301
-31910 Awg--
RFQ
C
56366501
-3198 Awg--
RFQ
C
56366702
-3194 Awg--
RFQ
B
56369701
-21912 Awg--
RFQ
E
56371001
-3198 Awg--
RFQ
A
56368899
-3191 Awg--
RFQ
D
56370501
-2112 Awg--
RFQ
D
56370701
-2110 Awg--
RFQ
A
56368301
-3198 Awg--
RFQ
A
56368501
-3196 Awg--
RFQ
A
56368601
-3194 Awg--
RFQ
D
56371201
-3194 Awg--
RFQ
F
55163502
0.377 "2 med bakken--12AWG10 762 NOK
F
55173702
0.422 "2 med bakken--10AWG16 687 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?