Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 275058 Testkuleplugg, multistørrelse, 6 til 8 tommer størrelse, 14 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot | AE4XMK 5NRT9

CHERNE 275058 Testkuleplugg, multistørrelse, 6 til 8 tommer størrelse, 14 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot.

På lager
Vare: AE4XMK Modell: 275058Kryssreferanse: 5NRT9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuleplugg
Tømt diameter5"
Deflatert lengde14 "
Eye Inside Dia.3 / 8 "
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk17 psi/40 fot.
Nominell størrelse6 "til 8"
Område5.25 "til 8.25"
Nødvendig inflasjonstrykk30 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkDeflatert lengdeTømt diameterPris
CHERNE 275088 Testkuleplugg, multistørrelse, 8 til 12 tommer størrelse, 16 tommer lengde, 11 psi/ 25 fot | AE4XMJ 5NRT8 2750888 "til 12"7 "til 12.25"11 psi/25 fot.20 psi16 "6.75 "10 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 275058 Testkuleplugg, multistørrelse, 6 til 8 tommer størrelse, 14 tommer lengde, 17 psi/ 40 fot.
5 103 NOK / enhet