Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 73863 Pipe Marker Boiler Blowdown 2 In.h | AF3TCZ 8CR14

BRADY 73863 Pipe Marker Boiler Blowdown 2 In.h

På lager
Vare: AF3TCZ Modell: 73863Kryssreferanse: 8CR14
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde2"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
BRADY 20403 Pipe Marker Boiler Blowdown 1 In.h | AF4JRD 8YDF1 204031"8"393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 73863 Pipe Marker Boiler Blowdown 2 In.h
585NOK / enhet