Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 20403 Pipe Marker Boiler Blowdown 1 In.h | AF4JRD 8YDF1

BRADY 20403 Pipe Marker Boiler Blowdown 1 In.h

På lager
Vare: AF4JRD Modell: 20403Kryssreferanse: 8YDF1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde1"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.02
Skipets bredde (cm)9.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
BRADY 73863 Pipe Marker Boiler Blowdown 2 In.h | AF3TCZ 8CR14 738632"12 "621NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 20403 Pipe Marker Boiler Blowdown 1 In.h
385NOK / enhet