JOHNSON CONTROLS Pansret kapillærrør


filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1/4 "SAE kvinnelig bluss , Maks. Arbeids press: 690 PSI , Utvendig Dia.: 0.125 " , Temp. Område: -50 grader til 350 grader F , Type: Smidd messingmutter med kobberstamme
StilModellTilkoblingInne i Dia.LengdeProd. BeskrivelsePris (eks. mva)
A
SEC99AD-36C
1/4 "SAE kvinnelig bluss0.062 "36 "36 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt757NOK
A
SEC99AD-18C
1/4 "SAE kvinnelig bluss0.062 "18 "18 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt547NOK
A
SEC99AD-24C
1/4 "SAE kvinnelig bluss0.062 "24 "24 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt602NOK
A
SEC99AD-48C
1/4 "SAE kvinnelig blusskontakt0.06 "48 "-620NOK
A
SEC99AA-60C
1/4 "SAE kvinnelig blussforbindelse med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "60 "-755NOK
A
SEC99AA-18C
1/4 "SAE kvinnelig blussforbindelse med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "-465NOK
A
SEC99AA-24C
1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "24 "24 "pansret kapillær med (2) rette ender628NOK
A
SEC99AA-48C
1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "48 "48 "pansret kapillær med (2) rette ender798NOK
A
SEC99AB-18C
1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "18 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt594NOK
A
SEC99AB-24C
1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "24 "24 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt609NOK
A
SEC99AB-36C
1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "36 "36 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt722NOK
A
SEC99AB-48C
1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "48 "48 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt845NOK
A
SEC99AB-60C
1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "60 "60 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt1 120 NOK
A
SEC99AA-36C
1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "36 "36 "pansret kapillær med (2) rette ender722NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?