Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER SEC99AB-24C pansret kapillær 24 tommer lang | AD3MWD 40G426

JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C pansret kapillær 24 tommer lang

På lager
Vare: AD3MWD Modell: SEC99AB-24CKryssref.: 40G426
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
612NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPansret kapillær
Tilkobling1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor
Tilkoblingsstørrelse1/4 "SAE kvinnelig bluss
Inne i Dia.0.06 "
Lengde24 "
Maks. Arbeids press690 PSI
Utenfor Dia.0.125 "
Prod. Beskrivelse24 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt
ErmematerialeMessing
Temp. Område-50 grader til 350 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8307906000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingInne i Dia.LengdeProd. BeskrivelsePris
JOHNSON KONTROLLER SEC99AA-24C pansret kapillær 24 tommer lang | AD3MVZ 40G422 SEC99AA-24C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "24 "24 "pansret kapillær med (2) rette ender631NOK
JOHNSON KONTROLLER SEC99AA-36C pansret kapillær 36 tommer lang | AD3MWA 40G423 SEC99AA-36C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "36 "36 "pansret kapillær med (2) rette ender735NOK
JOHNSON KONTROLLER SEC99AA-48C Panserkapillær 48 tommer lang | AD3MWB 40G424 SEC99AA-48C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "48 "48 "pansret kapillær med (2) rette ender802NOK
JOHNSON KONTROLLER SEC99AB-18C pansret kapillær 18 tommer lang | AD3MWC 40G425 SEC99AB-18C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "18 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt605NOK
JOHNSON KONTROLLER SEC99AB-36C pansret kapillær 36 tommer lang | AD3MWE 40G427 SEC99AB-36C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "36 "36 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt726NOK
JOHNSON KONTROLLER SEC99AB-48C Panserkapillær 48 tommer lang | AD3MWF 40G428 SEC99AB-48C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "48 "48 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt861NOK
JOHNSON KONTROLLER SEC99AB-60C Panserkapillær 60 tommer Lengde | AD3MWG 40G429 SEC99AB-60C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "60 "60 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt1 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C pansret kapillær 24 tommer lang
612NOK / enhet