Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT731956G Nålelager | CU9YUP 45P096

WESTWARD TT731956G nålelager

På lager
Vare: CU9YUP Modell: TT731956GKryssreferanse: 45P096

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT731972G Nålelager | CU9YUJ 45P085 TT731972G120NOK
WESTWARD TTRL60428G Nålelager | CU9YUK 45R050 TTRL60428G6NOK
WESTWARD TT238L27G nålelager | CU9YUL 45N544 TT238L27G110NOK
WESTWARD TT729186G Nålelager | CU9YUM 45P119 TT729186G196NOK
WESTWARD TT25126G nålelager | CU9YUN 45R120 TT25126G2NOK
WESTWARD TT214S527G Nålelager | CU9YUQ 45N741 TT214S527G224NOK
WESTWARD TT15021G nålelager | CU9ZKC 45P372 TT15021G1NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT731956G nålelager
14NOK / enhet