VESTIL CART-serien Auto-Shift hydrauliske løftevogner


filtre
Batterier inkludert: Nei , Caster Dia.: 5" , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med brems , hjulbredde: 3 3 / 8 " , Rammemateriale: Stål , Bredde på hjul foran: 1 1 / 2 " , Håndtakshøyde: 42 1 / 4 " , Antall hjul: 4 , Antall pumper ved høy hastighet: 33 , Antall pumper ved lav hastighet: 53 , Driftstype: Fotdrevet , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Håndbok , Bredde på hjul bak: 2 1 / 2 " , Skala inkludert: Nei
StilModellAntall pumper på høy innstillingKapasitetFARGEAntall pumper på lav innstillingPlattform LengdePlattformbreddeMateriale på hjul bakBreddePris (eks. mva)
A
CART-550-AS
13550 lbs.Gul2532 1 / 2 "19 1 / 2 "polyuretan19.75 "13 029 NOK
B
CART-900-LP
33900 lbs.Blå5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Form på gummi24 "31 985 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?