VESTIL CART-900-LP Hydraulisk saksevogn med lav profil | AG7PDH

VESTIL CART-900-LP Hydraulisk saksevogn med lav profil

På lager
Vare: AG7PDH Modell: CART-900-LP

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet900 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Høyde35 "
Lengde53 "
Senket høyde3 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde24 "
Maks. Reiseavstand20.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde3.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall pumper ved høy hastighet33
Antall pumper ved lav hastighet53
Antall pumper på høy innstilling33
Antall pumper på lav innstilling53
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde35 5 / 8 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde23 3 / 4 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde24 "
Bakhjul Dia.5 1 / 4 "
Materiale på hjul bakForm på gummi
Bredde på hjul bak2 1 / 2 "
Skala inkludertNei
HastighetstypeTo
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.25
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall pumper på høy innstillingKapasitetFARGEAntall pumper på lav innstillingPlattform LengdePlattformbreddeMateriale på hjul bakBreddePris
VESTIL CART-550-AS Autogirvogn, 500 Lb. Kapasitet, 19.75 x 32.75 | AG7PCY CART-550-AS13550 lbs.Gul2532 1 / 2 "19 1 / 2 "polyuretan19.75 "13 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-900-LP Hydraulisk saksevogn med lav profil
31 985 NOK / enhet