INTERMATIC Fotokontroll, fast montering


filtre
Kontakt skjema: SPST , Dybde: 13 / 16 " , Innkapslingstype: Rightight , Husmateriale: polykarbonat , Montering: Fikset , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Temp. Område: -40 grader til 158 grader F
StilModellFARGELengdeMaks. EffektSpenningBreddePris (eks. mva)
A
K4023C
Grå1 13 / 16 "3100 til 4150208 til 277 VAC1 5 / 16 "477NOK
B
K4321C
Grå4.5 "1800120 VAC2.75 "408NOK
C
K4021C
Gjennomsiktige1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "262NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?