Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC K4321C Fotokontroll Fast 120vac | AA4TZE 13E061

INTERMATIC K4321C Fotokontroll Fast 120vac

På lager
Vare: AA4TZE Modell: K4321CKryssreferanse: 13E061

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av3 til 15
Fotstearinlys på1 til 5
Housing Materialpolykarbonat
Lengde4.5 "
Maks. Ballastforsterker8.3
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt1800
MonteringFikset
NEMA-vurderingIkke rangert
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning120 VAC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Veggplate inkludert

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. EffektSpenningBreddePris
INTERMATIC K4023C Fotokontroll Fast 208 Til 277vac | AE6MTF 5U791 K4023CGrå1 13 / 16 "3100 til 4150208 til 277 VAC1 5 / 16 "464NOK
INTERMATIC K4021C Fotokontroll Fast 120vac | AE9YXX 6P005 K4021CGjennomsiktige1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC K4321C Fotokontroll Fast 120vac
408NOK / enhet