Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC K4023C Fotokontroll Fast 208 Til 277vac | AE6MTF 5U791

INTERMATIC K4023C Fotokontroll Fast 208 Til 277vac

På lager
Vare: AE6MTF Modell: K4023CKryssreferanse: 5U791
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
477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde13 / 16 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av3 til 15
Fotstearinlys på1 til 5
Housing Materialpolykarbonat
Lengde1 13 / 16 "
Maks. Ballastforsterker8.3
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt3100 til 4150
MonteringFikset
NEMA-vurderingIkke rangert
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Spenning208 til 277 VAC
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Heavy Duty Wired-in med innebygd forsinkelse

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. EffektSpenningBreddePris
INTERMATIC K4321C Fotokontroll Fast 120vac | AA4TZE 13E061 K4321CGrå4.5 "1800120 VAC2.75 "408NOK
INTERMATIC K4021C Fotokontroll Fast 120vac | AE9YXX 6P005 K4021CGjennomsiktige1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC K4023C Fotokontroll Fast 208 Til 277vac
477NOK / enhet