VESTIL FPT-1830 plattformlastebil i plast, 250 Lb. Kapasitet, 30 x 18 tommer Størrelse | AG7TFY

VESTIL FPT-1830 plattformlastebil i plast, 250 lb. Kapasitet, 30 x 18 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7TFY Modell: FPT-1830

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart håndtak plattformtruck
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEGrønn
Dekkhøyde6 1 / 2 "
Deck lengde27 3 / 4 "
Dekkbredde18 "
Fremre hjul Dia.4"
Håndtak Dia.1.06 "
Håndtakets høyde34 "
HåndtakstypeFolding
Høyde34 "
Inkluderer34" høyde sammenleggbart håndtak, (2) stive hjul 1-1/4" bredde, (2) svingbare hjul 1-1/4" bredde
Lengde29.25 "
Lastekapasitet250 lbs.
MaterialePlast
Maks. Plattformhøyde6.5 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde34 "
Total lengde27.75 "
Samlet bredde18 "
Perimeter leppe1 / 2 "
Plattformhøyde6.5 "
Plattform Lengde27.75 "
PlattformmaterialePlast
Plattformbredde18 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.4"
Statisk lastekapasitet250 lbs.
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)74.3
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetCaster Dia.HjulbreddeMaks. PlattformhøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePris
VESTIL FPT-1624 plattformtruck i plast med sammenleggbart håndtak | AG7TFX FPT-1624250 lbs.4"1"-----1 429 NOK
VESTIL FPT-2133 Plastplattform lastebil, 500 Lb. Kapasitet, 33 x 21 tommer Størrelse | AG7TFZ FPT-2133500 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "11 "33.5 "21.5 "6.5 "2 433 NOK
VESTIL FPT-2537 Plastplattform lastebil, 500 Lb. Kapasitet, 37 x 25 tommer Størrelse | AG7TGA FPT-2537500 lbs.6"1 1 / 2 "8"13 "36 "24 "8"3 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FPT-1830 plattformlastebil i plast, 250 lb. Kapasitet, 30 x 18 tommer størrelse
2 146 NOK / enhet