VESTIL FPT-2133 plattformlastebil i plast, 500 lb. Kapasitet, 33 x 21 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7TFZ Modell: FPT-2133

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart håndtak plattformtruck
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEGrønn
Dekkhøyde6 1 / 2 "
Deck lengde33 1 / 2 "
Dekkbredde21 1 / 2 "
Fremre hjul Dia.4"
Håndtakets høyde36 "
Høyde11 "
Inkluderer36" høydehåndtak, (2) stive hjul 1-1/4" bredde, (2) Svingbare hjul 1-1/4" bredde
Lengde33 "
Lastekapasitet500 lbs.
MaterialePlast
Maks. Plattformhøyde6.5 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde11 "
Total lengde33.5 "
Samlet bredde21.5 "
Perimeter leppe1 / 2 "
Plattformhøyde6.5 "
Plattform Lengde33.5 "
PlattformmaterialePlast
Plattformbredde21.5 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.4"
Statisk lastekapasitet500 lbs.
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8716805090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetCaster Dia.HjulbreddeMaks. PlattformhøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePris
VESTIL FPT-1624 plattformtruck i plast med sammenleggbart håndtak | AG7TFX FPT-1624250 lbs.4"1"-----1 429 NOK
VESTIL FPT-1830 plattformlastebil i plast, 250 Lb. Kapasitet, 30 x 18 tommer Størrelse | AG7TFY FPT-1830250 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "34 "27.75 "18 "6.5 "2 146 NOK
VESTIL FPT-2537 Plastplattform lastebil, 500 Lb. Kapasitet, 37 x 25 tommer Størrelse | AG7TGA FPT-2537500 lbs.6"1 1 / 2 "8"13 "36 "24 "8"3 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FPT-2133 plattformlastebil i plast, 500 lb. Kapasitet, 33 x 21 tommer størrelse
2 433 NOK / enhet