VESTIL FPT-1624 plattformtruck i plast med sammenleggbart håndtak | AG7TFX

VESTIL FPT-1624 plattformtruck i plast med sammenleggbart håndtak

På lager
Vare: AG7TFX Modell: FPT-1624

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart håndtak plattformtruck
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Hjulbredde1"
Dekkhøyde5 1 / 4 "
Deck lengde23 3 / 4 "
Dekkbredde15 3 / 4 "
Håndtakets høyde36 "
Håndtakets høyde36 inn.
Høyde10 "
Lengde24 "
Lastekapasitet250 lbs.
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Statisk lastekapasitet250 lbs.
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetCaster Dia.HjulbreddeMaks. PlattformhøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePris
VESTIL FPT-1830 plattformlastebil i plast, 250 Lb. Kapasitet, 30 x 18 tommer Størrelse | AG7TFY FPT-1830250 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "34 "27.75 "18 "6.5 "2 146 NOK
VESTIL FPT-2133 Plastplattform lastebil, 500 Lb. Kapasitet, 33 x 21 tommer Størrelse | AG7TFZ FPT-2133500 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "11 "33.5 "21.5 "6.5 "2 433 NOK
VESTIL FPT-2537 Plastplattform lastebil, 500 Lb. Kapasitet, 37 x 25 tommer Størrelse | AG7TGA FPT-2537500 lbs.6"1 1 / 2 "8"13 "36 "24 "8"3 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FPT-1624 plattformtruck i plast med sammenleggbart håndtak
1 429 NOK / enhet