MECHANIX Carbon X Level 1 varmebestandige hansker


CarbonX CXG-L1-seriens varmebestandige hansker gir beskyttelse mot flammer, gnister og varmefarer, samtidig som de tilbyr fingerferdighet og grep som kreves for tunge mekaniske oppgaver. Disse hanskene er ideelle for bruk i bil-, produksjons- og andre industrielle omgivelser der arbeidere er utsatt for...foreløpig brann eller varmerelaterte risikoer.Les meg

filtre
Materiale bak: Carbon X , Lukketype: Krok og sløyfe , Farge: Svart , Mansjett: Rett , Foringsmateriale: Carbon X , Maks. Temp.: 600 Grader F , Palm Materiale: Lær og Carbon X
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
CXG-L1 XXLRG
2XL979NOK
A
CXG-L1 LRG
L979NOK
A
CXG-L1 MED
M979NOK
A
CXG-L1 SM
S979NOK
A
CXG-L1 XLRG
XL979NOK

Carbon X Level 1 varmebestandige hansker

CarbonX CXG-L1-seriens varmebestandige hansker gir beskyttelse mot flammer, gnister og varmefarer, samtidig som de tilbyr fingerferdighet og grep som kreves for tunge mekaniske oppgaver. Disse hanskene er ideelle for bruk i bil-, produksjons- og andre industrielle omgivelser der arbeidere er utsatt for potensiell brann eller varmerelatert risiko.

Egenskaper

  • CarbonX CXG-L1-seriens varmebestandige hansker har skinnhåndflater lagdelt med CarbonX-materiale for holdbarhet og brannhemmende egenskaper.
  • De har helsydd Kevlar-konstruksjon for forlenget levetid.
  • Disse varmebestandige hanskene har krok-og-løkke-lukking for en sikker passform.
  • De kan brukes ved temperaturer opp til 600 grader F.
  • Disse hanskene er videre utstyrt med en bred skinnmansjett for håndleddsbeskyttelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?