VESTIL Hullstativ for lang stangsdue


filtre
Boksrørstørrelse: 1 1 / 2 " , Kapasitet per hylle: 2000 lbs. , Farge: Blå , Dybde: 48 " , Rammemateriale: Stål , Måler: 11 ga. , Materiale: Stål , Monteringshull Dia.: 1 / 2 " , Antall bukter: 15 , Antall monteringshull: 4 , Total dybde: 48 " , Total høyde: 60 " , Total bredde: 48.5 "
StilModellKapasitetSakMaks. NivåkapasitetPris (eks. mva)
A
LBPH-77
2000 lbs.Bulk lagringsstativ, startpakke7700 lbs.13 720 NOK
B
LBPH-EXT
7700 lbs.Tilleggsenhet for bulklagringsstativ2000 lbs.10 570 NOK

Hullstativ for lang stangsdue

Vestil langstang duehullstativer er designet for bruk i verktøyrom, maskinverksteder og vedlikeholdsavdelinger for organisering og lagerbeholdning. Disse stålstativene har en fem-hulls høy og tre-hulls bred ramme for enkel identifikasjon og henting av de lagrede gjenstandene. Rammene til disse enhetene beholder sin posisjon ved hjelp av avstivningsstengene og en separator. De kommer videre belagt med et blått pulver for å motstå riper og er i stand til å levere en maksimal lastekapasitet på 7700 lb per ramme.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?